特殊錠 :「引戸用電気錠」の検索結果
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸
仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX
質量(g)本体:775、吸着板:274
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12 or DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8
消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)
ケーブル長(mm)約1800
耐水性あり(IP66)
吸着力(kg)約200
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
定格電圧 DC V12
防水性あり
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。