特殊錠 :「電気錠」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロックマンジャパン電気錠制御盤
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線) 材質94V0 仕様制御回線:1回線のみ 出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力 電源DC12V/4.5A(MAX) 入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA 消費電流(mA)550 入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA 時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード 寸法(mm)86×54×1 対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE 動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠。小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です。登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません。専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能です。マンション共用玄関用非接触カードリーダー。小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関 仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚 定格電圧 DC V12 カードMIFARE 13.56MHz 防水性屋内用
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
小型ストライク電気錠です。自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します。施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です
用途屋内 開き戸 仕様施錠信号なし/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
施錠状態表示LED内蔵電磁錠。大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。取付金具も豊富にラインアップ
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号あり 定格電圧 DC V12/24対応 防水性なし 吸着力(kg)270
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋内 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚 定格電圧 DC V12 カードEM 125KHz 防水性なし
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 寸法(mm)115×39×34 出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12/24対応 防水性あり 吸着力(kg)680
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ドアストッパー電気錠です。BOXタイプ、壁面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)55
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ドアストッパー電気錠です。壁面、床面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)55
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
カードリーダー解錠用タグ
用途カードリーダー解錠用タグ 対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500 動作周波数(kHz)EM 125
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
カードリーダー解錠用カード
用途カードリーダー解錠用カード 寸法(mm)86×54×1 対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500 動作周波数(kHz)EM 125
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%) 寸法(mm)115×38×36 定格電圧 DC V12/24
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ。手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できます。DC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%) 寸法(mm)115×70×35.5 直径(Φmm)スイッチ部:約25 定格電圧 DC V12/24
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
スタンドアロン式・非接触カードリーダー、ネットワーク接続不要。タッチパネル式・テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カード登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。対応ICカードはMIFAREタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です
用途屋内 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚 定格電圧 DC V12 カードMIFARE 13.56MHz 防水性屋内用
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア 仕様施錠信号あり/閉扉信号あり 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)150
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です。25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号あり 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
VOLCALOCK 電源装置
用途VOLCALOCK 電源装置 寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更) 出力DC12V 3.7A 入力AC100V 消費電流(A)0.8
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー。屋内はもちろん屋外への取付も可能。暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です。暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:3~12桁80組 定格電圧 DC V12 防水性あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック 仕様施錠信号なし/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)80
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
外開き用 取付金具(本体/側面用)
寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)
寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質樹脂 94V0 質量(kg)1.1 質量(g)(本体)775、(吸着板)274 使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8 信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6 外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10% ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所屋内専用 モード自動施錠モードのみ ケーブル長(mm)約1800 外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠 防水性IP66 吸着力(kg)200
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34 直径(Φmm)押しボタン:22 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと) 出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所屋内
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックマンジャパン防水型小型電磁錠
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸 仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX 質量(g)本体:775、吸着板:274 使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと) 定格電圧(V)DC12 or DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8 消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V) ケーブル長(mm)約1800 耐水性あり(IP66) 吸着力(kg)約200
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。 付属品【非常キー】5本 ブラック 使用温度範囲(℃)0~55 定格電圧(V)6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります