絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • ロックマンジャパン(77)
  • 長沢製作所(64)
  • 美和ロック(49)
  • EPIC(49)
  • MIWA(39)
  • LILIEL(リリエル)(38)
  • GSK(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • RS PRO(8)
  • ミネベアショウワ(7)
  • エスコ(5)
  • SSロック(5)
  • アルファ(4)
  • 東邦金属工業(4)
  • STAR KING(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • Keiden(ケイデン)(2)
  • ホンダロック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)電気錠用操作プレートGOAL(ゴール)
7,198税込7,918
1組
5日以内出荷
最大4個まで並列接続できます。
仕様解除保持機能付
電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)電気錠用操作プレートGOAL(ゴール)
3,598税込3,958
1組
5日以内出荷
最大4台まで接続可能です。
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
5,598税込6,158
1組
5日以内出荷
電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品 GOAL(ゴール)住宅用電気システム 2線式電気錠システム用部品GOAL(ゴール)
979税込1,077
1個ほか
5日以内出荷
住宅用電気システム GOAL(ゴール)住宅用電気システムGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口などキー数3
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1組
5日以内出荷
取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
キースイッチ KS-3シリーズ GOAL(ゴール)キースイッチ KS-3シリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1組
5日以内出荷
交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器GOAL(ゴール)
69,980税込76,978
1組
5日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)4線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
65,980税込72,578
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 操作器プレートGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
24日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
自動施錠型本締錠HNシリーズ GOAL(ゴール)自動施錠型本締錠HNシリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1組
5日以内出荷
自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座仕上11S取付扉厚(mm)33~43
アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(ノブ型)(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
54,980税込60,478
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Qタイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)電池式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
78,980税込86,878
1組
5日以内出荷
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
6,198税込6,818
1組
5日以内出荷
RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)長さ(m)扉側ケーブル:3ケーブル長(mm)【扉側】3000
3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)3線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
58,980税込64,878
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプターGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種2線式アダプター
電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)電気錠制御盤 個別制御器GOAL(ゴール)
82,980税込91,278
1組
5日以内出荷
1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
引戸用電気錠 GOAL(ゴール)引戸用電気錠GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
3日以内出荷
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
28,980税込31,878
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)電池式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
61,980税込68,178
1組
5日以内出荷
・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)その他【一般錠】電動サムターン(LX型)付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池タイプDT35~43用 ワンロック用バックセット(mm)64
電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)電池式スマートロックBSL(LaresIA)GOAL(ゴール)
50,980税込56,078
1組
5日以内出荷
スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能・左右勝手簡単設定機能付・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品GOAL(ゴール)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型) GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
5日以内出荷
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型) GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
5日以内出荷
通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELT-5 電気錠タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm) GOAL(ゴール)グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)GOAL(ゴール)
35,980税込39,578
1組
5日以内出荷
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)タイプ24L受座付取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル型自動施錠錠HLTシリーズGOAL(ゴール)
24,980税込27,478
1組
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
アンチパニック型自動施錠錠HSTP GOAL(ゴール)アンチパニック型自動施錠錠HSTPGOAL(ゴール)
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品 GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズ用部品GOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
RCLシリーズ用部品
用途延長コード長さ(m)2
レバーハンドル型電気錠 GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠GOAL(ゴール)
40,980税込45,078
1組
5日以内出荷
用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU 11S EU丸座取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76
2線式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)2線式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
109,800税込120,780
1組
5日以内出荷
テンキー操作器です。
シルバータイプセット品耐久性【液晶部】100万回以上の指操作が可能
2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口などタイプBS51 DT33~43機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)51
防滴型本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)防滴型本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
59,980税込65,978
1組
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など品番本締電気錠 P-EMSX-5タイプBS51 DT30~45取付扉厚(mm)30~45バックセット(mm)51
スイッチ付受座 GOAL(ゴール)スイッチ付受座GOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1組
5日以内出荷から32日以内出荷
施解錠確認用のスイッチ付受座です。
性能防浸性能ありタイプ扉錠用 防浸型、コネクター付
アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) GOAL(ゴール)アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)GOAL(ゴール)
60,980税込67,078
1組
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら