特殊錠 :「建具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4台まで接続可能です。
1組
3,598 税込3,958
4日以内出荷

最大4個まで並列接続できます。
仕様解除保持機能付
1組
7,198 税込7,918
4日以内出荷

取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
1組
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口など キー数3
1組
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1個ほか
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330 消費電力(W)40以下 電源AC100V(50/60Hz)
1組
69,980 税込76,978
4日以内出荷

GOAL(ゴール)引戸用電気錠
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン バックセット51
1組
45,980 税込50,578
3日以内出荷

電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
1組
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
1組
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テンキー操作器です。
シルバー タイプセット品 耐久性【液晶部】100万回以上の指操作が可能
1組
109,800 税込120,780
4日以内出荷

用途門扉など タイプBS45 DT35~45 機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54 取付扉厚(mm)35~45 バックセット(mm)45
1組
58,980 税込64,878
4日以内出荷

2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付 バックセット(mm)51以上で使用可能
1組
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELR-5 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
4日以内出荷

扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様) タイプ24L受座付 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型)) 寸法(mm)【チリ】6以下 タイプ片開き用25L受座 定格電圧(V)DC6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34 定格電流(A)0.9 シリンダー6本ピン[P] 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
78,980 税込86,878
4日以内出荷

用途門扉など タイプBS45 DT35~45 機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54 取付扉厚(mm)35~45 バックセット(mm)45
1組
65,980 税込72,578
4日以内出荷

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
タイプ片開き用24L受座 仕上11S 取付扉厚(mm)33~43
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など 品番P-ELT-5 電気錠 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
57,980 税込63,778
4日以内出荷

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7 タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
容量【開閉】DC30V 1A タイプ直流電源用(オートドアなど) 最大電流(A)3 取付扉厚(mm)1~6
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など 品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7 タイプ片開き用25L受座 ハンドル【ドア】NU 11S 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz) 消費電力(VA)10以下 定格出力電圧(V)DC24
1組
82,980 税込91,278
4日以内出荷

・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー) その他【一般錠】電動サムターン(LX型) 付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池 タイプDT35~43用 ワンロック用 バックセット(mm)64
1組
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCLシリーズ用部品
用途延長コード 長さ(m)2
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主要出入口、住宅玄関など タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)64
1組
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU 11S EU丸座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
44,980 税込49,478
4日以内出荷

用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など タイプBS51 DT33~43 機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)51
1組
60,980 税込67,078
4日以内出荷

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など 品番本締電気錠 P-EMSX-5 タイプBS51 DT30~45 取付扉厚(mm)30~45 バックセット(mm)51
1組
59,980 税込65,978
4日以内出荷

RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用) 長さ(m)扉側ケーブル:3 ケーブル長(mm)【扉側】3000
1組
6,198 税込6,818
4日以内出荷

2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種2線式アダプター
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座 ハンドルNU11S 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)38~43 バックセット(mm)76
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Q タイプ片開き用25L受座 取付扉厚(mm)33~43 バックセット(mm)76
1組
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOAL(ゴール)スイッチ付受座
施解錠確認用のスイッチ付受座です。
性能防浸性能あり タイプ扉錠用 防浸型、コネクター付
1組
6,398 税込7,038
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります