散水・かん水チューブ :「ミストエース」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカー式吊り具アームLのみ(2段アーム)
1セット(200個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

パッカー式吊り具アームSのみ(2段アーム)
1セット(200個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

住化農業資材パッカー22型
パッカー22型
1セット(200個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

住化農業資材パッカー32型
パッカー32型
1セット(200個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

住化農業資材パッカー25型
パッカー25型
1セット(200個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

住化農業資材ミストエース
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
1巻(100m)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
1巻(100m)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住化農業資材ミストエース S54
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から。連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
1巻(120m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。
用途一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブ。マルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。 折径(mm)チューブ:40 幅(m)散水:0.3-0.5 適正使用圧力(MPa)0.05-0.15 孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.34MB) 間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2 孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

散水幅は最大2m(片側1m)。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途簡易細霧冷房用チューブ。ハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。 折径(mm)チューブ:40 関連資料(0.93MB) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水幅は最大3.5m。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ。果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:40 関連資料(0.7MB) 間隔(mm)散水孔:片側350
1巻(100m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に。ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 関連資料(2.08MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

散水幅2.5m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を両側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の細霧噴霧散水を実現しました。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:34 幅(m)散水:2.0-2.5 関連資料(0.32MB) 間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水) 適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.12MB) (1.24MB) 高さ(m)推奨設置:1.2~1.4 間口(m)適合:5.0~5.4 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:39 幅(m)散水:1.5(微細噴霧) 関連資料(3.22MB) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

住化農業資材ミスト20ニップル
用途ミストエース20用のニップルです。(ホースバンド24は別売り)
1個
369 税込406
5日以内出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.2 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります