散水・かん水チューブ :「専用用土」の検索結果
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:62
関連資料(1.24MB)
適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。