散水・かん水チューブ :「散水パイプ」の検索結果
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。
規格50m巻 【挿入治具つき】
最高使用圧力0.1MPa
ホース接続径34mm
関連資料(0.14MB)
間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
1巻(50m)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
散水幅は約1.5mです。60mまで均一に散水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。
用途ポット苗の潅水に最適。細霧散水でやさしく潅水。ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:39
幅(m)散水:1.5(微細噴霧)
関連資料(3.22MB)
適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
散水・かん水チューブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。