絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EARTH MAN(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- SAF(セフティー)(5)
- たくみ(4)
- エスコ(3)
- カルエンタープライズ(6)
- ゴールデンスター(3)
- セフティー3(10)
- ゼノア(6)
- ハスクバーナ(4)
- ハートフルジャパン(5)
- マキタ(9)
- マルナカ(4)
- 三陽金属(ERBA)(9)
- 北村製作所(11)
- 斎藤撚糸(4)
- 斬丸(9)
- 新ダイワ(9)
- ブランドをもっと見る

ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス
(45件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら