20ccクラスの小排気量向けタップカッター。地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。
適合装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型)
寸法(mm)100×52×100
質量(g)262
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。