刈払機用ナイロンカッター本体 :「刈り払い機」の検索結果
関連キーワード
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。
付属品スパイラルコード(2m)
質量(g)約240
外径(Φmm)120
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
回転中に叩くとコードが飛び出すオート式
コード出口に特殊合金を採用
コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
付属品ダイヤ型2.7mm×5mコード
トラスコ品番751-5685
材質本体ABS+金属
質量(g)370
穴径(mm)25.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
4ツ穴付でコード長さが合せ易い
軽量で頑強な金属製
コードは手動送り出し
コードの交換は刈払機に取り付けたままできます
各社のインチ穴用刈払機に適合
コード長さ(m)2.5
付属品スパイラルコード2.8mm×2.5m
トラスコ品番751-5553
材質本体 金属製+ABS
質量(g)250
穴径(mm)25.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。