2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

97224 草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸 動画あり
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用 外径(Φmm)160 高さ(mm)50 質量(g)230 対応コード差込コード 付属品差込タイプのトルネードM4本入り 仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
1,898 税込2,088
当日出荷

『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります