草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト斎藤撚糸(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,088
1個(160mm×50mm)
当日出荷
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
2)軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
4)1本のコードを2回使える!
5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用外径(Φmm)160高さ(mm)50質量(g)230対応コード差込コード付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2
草刈りコードホルダー ガッツ コンビ斎藤撚糸当日出荷
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用寸法(mm)117×12質量(g)75付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り適合差込コード仕様出口:2個RoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
肩掛式刈払機丸山製作所税込¥50,578¥45,980