ブルーコアナイロンコードセフティー3翌々日出荷
衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
タフゴールドナイロンコードセフティー3翌々日出荷
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
肩掛式刈払機丸山製作所税込¥50,578¥45,980