ナイロンコード :「20cc」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。
形状コード:四角型・2.2mm
コード長さ(m)2
仕様チタニウムナイロンコード
穴径(Φmm)25.4
使用範囲(mm)2~2.2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途草刈作業用。
付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸
適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm
材質PA6+ナイロングラスファイバー
質量(g)約200(コード・アダプター除く)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに
形状角型
仕様20cc刈払機用対応モデル
適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本
質量(g)280
使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。
本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。
耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。
用途草刈り作業。
形状丸型
付属品チタニウムナイロンコード
適合【ナイロンコード】丸:2.0~2.6mm、四角:2.0~2.4mm【ギアケース】8mm・10mm軸
質量(g)約310
アダプタサイズ凹8mm凸、凹10mm凸
適合排気量(cc)20以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。