14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNM-1 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3 動画あり
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 寸法(mm)Φ130×18 質量(g)300 付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付 取付穴径(Φmm)25.4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SNF-1 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3 動画あり
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに 形状角型 仕様20cc刈払機用対応モデル 適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本 質量(g)280 使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。 仕様差込式ナイロンコード8本付 形状四角型 直径(Φmm)2.4 材質(本体)プラスチック コード長さ(mm)220
1個
648 税込713
当日出荷

コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
用途草刈作業用。 仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本 適合ナイロンコード:□2.6~3.0 材質PA6+ナイロングラスファイバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。 本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。 耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。
用途草刈り作業。 形状丸型 付属品チタニウムナイロンコード 適合【ナイロンコード】丸:2.0~2.6mm、四角:2.0~2.4mm【ギアケース】8mm・10mm軸 質量(g)約310 アダプタサイズ凹8mm凸、凹10mm凸 適合排気量(cc)20以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
用途草刈作業用。 材質樹脂 適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

SNT-3 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3 動画あり
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。 仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm 付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
用途草刈作業用。 材質樹脂 適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6 取付穴径(mm)25.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途草刈作業用。 付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸 適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm 材質PA6+ナイロングラスファイバー 質量(g)約200(コード・アダプター除く)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SNF-2チタニウムコード 接地型ナイロンカッター セフティー3 動画あり
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。 形状コード:四角型・2.2mm コード長さ(m)2 仕様チタニウムナイロンコード 穴径(Φmm)25.4 使用範囲(mm)2~2.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。 長さ(m)0.2 コード四角型(2.4mm×200mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング