原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。
材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。
耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
断面タイプ四角
太さ(mm)2.2
長さ(m)250
材質共重合ナイロン
タイプフランジボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
断面タイプ四角・スパイラル
太さ(mm)対角3.0
長さ(m)180
材質共重合ナイロン
タイプフランジボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型・スパイラル型
長さ(m)50
太さ(mm)対角3.0
材質共重合ナイロン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用
寸法(mm)117×12
質量(g)75
付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り
適合差込コード
仕様出口:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
2)軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
4)1本のコードを2回使える!
5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用
外径(Φmm)160
高さ(mm)50
質量(g)230
対応コード差込コード
付属品差込タイプのトルネードM4本入り
仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン、ガラス繊維
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型・スパイラル型
長さ(m)50
太さ(mm)対角3.2
材質共重合ナイロン、ガラス繊維
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用
仕様出口:4個
付属品差込タイプのトルネードS4本入り
色レッド
高さ(mm)50
質量(g)170
外径(Φmm)140
対応コード差込コード
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。
長さ(m)15
太さ(mm)1.66
断面タイプ四角
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。
長さ(m)15
太さ(mm)1.66
断面タイプ四角
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。