従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合ナット式、ボルト式
材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン
高さ(mm)20
質量(g)約78
幅(Φmm)100
取付径(Φmm)12mm以下
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放
寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単
質量(g)145
材質(ベルト)PP繊維
材質(表面/裏面)綿/PE
材質(中面)スポンジ
アズワン品番64-4068-08
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード
太さ(mm)3
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.25
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
SBC・PBCシリーズに使用可能
用途雑草の草刈り
仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)
セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー
材質ナイロン
長さ(mm)170(カシメ含む)
直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100
高さ(mm)25
質量(g)70
刈込み幅(mm)370
対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。
仕様充電刈払機用
材質SP-66
形状特殊ディンプル型
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。
付属品スパイラルコード(2m)
質量(g)約240
外径(Φmm)120
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。
一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
用途刈り払機用
太さ(mm)2.7
排気量(cc)25以上(推奨)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工進充電式草刈機SLTシリーズ用 交換用ナイロンスプール
用途交換・補修用として
適合機種SLT-1820
アズワン品番64-9480-97
関連資料(31.8MB)
取扱説明書(3.9MB)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として
材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。
長さ(m)15
太さ(mm)1.66
断面タイプ四角
1個
¥759
税込¥835
欠品中
アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。
長さ(m)6
太さ(mm)丸2.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。
トラスコ品番195-5804
セット内容ナイロンコード6本入り
材質/仕上強化ナイロン
質量(g)142
コード長さ(mm)250
コード径(Φmm)3.0
アズワン品番64-8617-69
穴径(mm)25.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
差込むだけの簡単構造です。コードが2段階で使え、2倍長持ちして経済的です。ワイドサイズで威力抜群です。安全にキワ刈りできます。
用途壁・フェンス・電柵などのキワ刈りに。
トラスコ品番419-5418
材質ナイロン
刃数2
質量(g)142
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として
材質ナイロン
1箱(20枚)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
用途やわらかい草からキワ刈りに最適
適合【草刈機】EA898RA-1、EA898RC-23、-25、-31、旧-21、-22、-24
エスコ品番EA898R-2A
材質【コード】ナイロン
長さ(m)4
太さ(mm)2.4
1個
¥4,500
税込¥4,950
8日以内出荷
際まわりの草刈に適しており、チップソーに比べ安全に作業できます。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用のナイロンコード。
長さ(m)15
太さ(mm)1.66
断面タイプ四角
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。
タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6
寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m
直径(Φmm)110
長さ(m)5
穴径(Φmm)25.4
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量で小型エンジンでも使用可能です。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)2
本体外径(Φmm)90
太さ(mm)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ケースを分解せずにコードが巻き取れるナイロンカッターです。コードを差し込むと、簡単に巻き取りできます。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)3
本体外径(Φmm)110
太さ(mm)3
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
よく切れる角ツイストコードです。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)3
本体外径(Φmm)130
太さ(mm)3
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
コードが2回使用できる省エネ差替式カッター。チップソーとの併用も可能。コード4本付。
市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。
用途エンジン刈払機に使用してください。
1個
¥649
税込¥714
9日以内出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。
スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
トラスコ品番195-5820
材質/仕上ナイロン
質量(g)54
長さ(m)0.25
アズワン品番64-8618-03
太さ(mm)3.0
1袋(30本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
関連資料(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。