各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質鍛造用黄銅(C3771相当)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M2.6
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S
RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉が可能です。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ
付属品受け
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅C3604
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理特殊潤滑剤コーティング
グリップにエボナイト(超硬質ゴム)を使用した引手です。
材質真鍮(クロームメッキ)/エボナイト
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ
材質(ハウジング)TPU
材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)11×25
材質真鍮
仕様円筒、窪みグリップ付き
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)140
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード00202
1個
¥2,494
税込¥2,743
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00196
1個
¥1,644
税込¥1,808
当日出荷
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質黄銅(Bs)
質量(g)78
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。
材質BSBM(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉
色ノブ: 白、ベース: 研磨
材質ノブ: 白、ベース: 真鍮
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)12×25
仕上クロームメッキ
材質真鍮
仕様円筒
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)19×20
仕上クロームメッキ
材質真鍮
仕様丸
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)25×25
材質真鍮
仕様丸
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)25
寸法B(mm)31
材質真鍮
仕様丸
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)14
寸法B(mm)13
仕上研磨
材質真鍮
仕様取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
1個
¥579
税込¥637
23日以内出荷
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)30×22
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸、丸座付
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)14×28
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸、丸座つき
1個
¥779
税込¥857
23日以内出荷
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。