76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒色の各種機器によくマッチします。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器等 ねじ径M2.6 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋XD型取手
RoHS
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理BSBM/Cr ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下取手 黄銅サテンニッケルメッキ
用途各種キャビネット汎用 材質黄銅(Bs) 仕上サテンニッケルメッキ
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉が可能です。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキ 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅C3604 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 表面処理特殊潤滑剤コーティング
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
226 税込249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋取手
RoHS
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮
用途各種キャビネット汎用 材質真鍮
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)エボナイト引手
グリップにエボナイト(超硬質ゴム)を使用した引手です。
材質真鍮(クロームメッキ)/エボナイト 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)コネクタつきケーブル USCA
RoHS
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ 材質(ハウジング)TPU 材質(ケーブル)ポリウレタン(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)11×25 材質真鍮 仕様円筒、窪みグリップ付き
1個
419 税込461
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 仕上サテンブロンズ 材質真鍮
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手(P=76)
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途計測機器・通信機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード00202
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=105)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)90 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)20 寸法P(mm)105 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00196
1個
1,644 税込1,808
当日出荷

ジョー・プリンス竹下丸棒取手
RoHS
普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器 材質黄銅(Bs) 質量(g)78 仕上クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 丸
用途各種キャビネット汎用 材質真鍮
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 楕円
用途各種キャビネット汎用 材質真鍮
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パネル取手用座金
パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。 材質BSBM(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 ノブ: 白、ベース: 研磨 材質ノブ: 白、ベース: 真鍮
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)12×25 仕上クロームメッキ 材質真鍮 仕様円筒
1個
439 税込483
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)19×20 仕上クロームメッキ 材質真鍮 仕様
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)25×25 材質真鍮 仕様
1個
899 税込989
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)25 寸法B(mm)31 材質真鍮 仕様
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)14 寸法B(mm)13 仕上研磨 材質真鍮 仕様取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
1個
579 税込637
23日以内出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)30×22 仕上研磨 材質真鍮 仕様丸、丸座付
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)14×28 仕上研磨 材質真鍮 仕様丸、丸座つき
1個
779 税込857
23日以内出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 仕上研磨 材質真鍮 仕様
1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)