ハンドル・取っ手・グリップ :「つまみ M6」の検索結果
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
付属品S.W.・ナット
種類丸形
寸法L1(mm)19
寸法D1(Φmm)22
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)9
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)12
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)7
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
取付長(mm)7
取付部おねじ
質量(g)22.5
種類丸形
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM6
タキゲンコード4237
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)23.5
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4236
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)45
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)45
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)45
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)50
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)9
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)50
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)28
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)25
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)30
種類丸形
寸法L1(mm)35
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)35
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード4616
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)35
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード881
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥368
税込¥405
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード923
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥578
税込¥636
当日出荷
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止
材質ポリプロピレン(PP)
標準色白
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
欠品中
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)7
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM3
タキゲンコード3156
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M6
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)225
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)1
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4572
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,239
税込¥1,363
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)14
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22163
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)7
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22157
1個
¥192
税込¥211
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)9
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)10
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22155
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)8
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22156
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)10
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)10
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22153
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)9
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)22
寸法L3(mm)8
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22154
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
取付長(mm)20
材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。