ハンドル・取っ手・グリップ :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)460 寸法D1(Φmm)25 寸法P(mm)300 寸法H1(mm)68 寸法H2(mm)74 ねじ径M1M6 表面仕上げ電解研磨(TMP) タキゲンコード04607
1個
8,995 税込9,895
4日以内出荷

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード00269
1個
355 税込391
当日出荷

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00714
1個
745 税込820
4日以内出荷

密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM) 付属品受座・スペーサー2枚 位置(穴)A、B 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,768 税込4,145
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,740 税込4,114
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,347 税込6,982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途半導体製造装置・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3) 表面仕上げバフ研磨
1個
21,362 税込23,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
5,284 税込5,812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨) 0200
1個
17,427 税込19,170
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 質量(g)1210 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60935
1個
35,134 税込38,647
4日以内出荷

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
1,020 税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
901 税込991
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等
1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=20)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04390
1個
216 税込238
当日出荷

絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
1,125 税込1,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー1本 表面仕上げバフ研磨 No.CH545
1個
6,871 税込7,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 番号:0200
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。 非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。 密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)870 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード03132
1個
27,200 税込29,920
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=150)
寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,039 税込1,143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=60)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード04388
1個
330 税込363
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60932
1個
19,676 税込21,644
6日以内出荷

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
844 税込928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,380 税込2,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=80)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)100 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)96 寸法P(mm)80 寸法M(mm)M4 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)20 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)12 寸法H3(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)294 タキゲンコード00955
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-394-2・3用のブラケットです。
用途キュービクル・シェルターの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03088
1個
467 税込514
4日以内出荷