ハンドル・取っ手・グリップ :「チタン 研磨」の検索結果
関連キーワード
強力密閉ができます。
チタン製で耐食性に優れています。(FA-2110)
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質チタン合金鋳物(Ti-6AI-4V)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60705
1個
¥39,352
税込¥43,287
7日以内出荷
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)390
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)220
寸法P(mm)200
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)9
寸法H2(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
寸法H3(mm)46
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)490
タキゲンコード00939
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)100
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)96
寸法P(mm)80
寸法M(mm)M4
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)20
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)12
寸法H3(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)294
タキゲンコード00955
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。