ハンドル・取っ手・グリップ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸 仕様右開き用 付属品受座・キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316) 質量(g)400 適合板厚(mm)2~7 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:122 タキゲンコード4705
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用平面ハンドル
小型引戸扉用の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉します。 錠前はリバーシブルキーを採用 カマは取付け位置、締め代微調整可能 防犯対策用の角根ボルトを付属しています。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
1個
4,972 税込5,469
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド扉用のハンドルです。 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。 扉はワンタッチで開閉できます。 錠前は小型リバーシブルキーです。 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,894 税込10,883
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上 標準色シルバーメタリック 適合扉厚(mm)47~53
1個
19,125 税込21,038
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上 標準色シルバーメタリック 適合扉厚(mm)47~53
1個
26,208 税込28,829
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 番号:0200
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面カトルハンドル
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシボ加工
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)