11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
4日以内出荷

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・受座 質量(g)990 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード60028
1個
6,297 税込6,927
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3065 パイプ長(mm)888 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60682
1個
2,470 税込2,717
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3100 パイプ長(mm)988 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60683
1個
2,807 税込3,088
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本・受座 質量(g)3225 パイプ長(mm)1188 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60684
1個
3,593 税込3,952
4日以内出荷

側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。 左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 付属品キー2本・受座 質量(g)1820 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60864
1個
10,200 税込11,220
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング