絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ホシモト(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハンドル・取っ手・グリップ :「南京錠 取付」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠用平面ハンドル   (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)南京錠用平面ハンドル (鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
4,306税込4,737
1個
5日以内出荷
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵なしタキゲンコード4715
南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)南京錠用平面ハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
4,614税込5,075
1個
5日以内出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:0200タキゲンコード4714
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
セフティコーナーハンドル用押し棒 TAKIGEN(タキゲン)セフティコーナーハンドル用押し棒TAKIGEN(タキゲン)
761税込837
1個
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質押棒/グラスファイバー、フランジ/ポリアミド(PA)、ゴムキャップ/天然ゴムタキゲンコード62536
ローラー締りハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,788税込6,367
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60672
ステンレス 大型ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型ローラー締りハンドルTAKIGEN(タキゲン)
98,034税込107,837
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ローラー締りユニット 右仕様 TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りユニット 右仕様TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60799
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
セフティコーナーハンドル(脱出装置付) TAKIGEN(タキゲン)セフティコーナーハンドル(脱出装置付)TAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード60215
オーバーラップハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
ステンレス 南京錠用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 南京錠用平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
15,867税込17,454
1個
4日以内出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04221
ハンドル・取っ手・グリップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら