ハンドル・取っ手・グリップ :「取り付けネジ」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)36 寸法L(mm)195.5 寸法P(mm)180 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)26 タキゲンコード04346
1個
508 税込559
当日出荷

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130
1個
395 税込435
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)エラストマー取手
感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上
用途船舶・水上オートバイ・車両 材質エラストマー樹脂 質量(g)140 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM8 タキゲンコード01962
1個
1,349 税込1,484
4日以内出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)17 寸法L(mm)117.5 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)17 タキゲンコード04349
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
1個
236 税込260
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60932
1個
19,676 税込21,644
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用受座
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。
用途FA-662・FA-602用受座 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂 表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,551 税込2,806
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)15 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 使用荷重(N)196
1個
408 税込449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)75 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)86 寸法P(mm)80 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)M5 寸法L4(mm)7 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)7 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)19 寸法L5(mm)7 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00150
1個
754 税込829
4日以内出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質ABS樹脂 質量(g)6 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 使用荷重(N)196
1個
284 税込312
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)30 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法M(mm)M4 寸法L4(mm)5 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)5 寸法W1(mm)9 寸法W2(mm)15 寸法L5(mm)4 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00151
1個
418 税込460
当日出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ABS樹脂 質量(g)21
1個
170 税込187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)三角取手(P=60)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ABS樹脂 質量(g)21
1個
170 税込187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=130)
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 質量(g)46 推奨ねじなべねじM5 タキゲンコード04527
1個
323 税込355
当日出荷

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)151 寸法L(mm)212 寸法P(mm)188
1個
1,531 税込1,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=288)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)198 寸法L(mm)312 寸法P(mm)288
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=210)
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM5 タキゲンコード01820
1個
769 税込846
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=238)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)170 寸法L(mm)262 寸法P(mm)238
1個
1,587 税込1,746
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード03003
1個
215 税込237
当日出荷

取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両 推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)70
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)90 寸法L(mm)115 寸法D(Φmm)15 寸法W(mm)15 寸法P(mm)100 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)7.5 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01070
1個
732 税込805
当日出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 寸法L(mm)83 寸法D(Φmm)15 寸法W(mm)15 寸法P(mm)68 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)7.5 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01071
1個
619 税込681
当日出荷

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)425 材質(キャップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード01987
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)スリム取手
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)120 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)16 寸法W(mm)16 寸法P(mm)110 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)8 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01069
1個
887 税込976
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=170)
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)260 寸法L(mm)220 寸法P(mm)170 寸法H1(mm)41.4 寸法H2(mm)23.4 材質(カバー)ABS樹脂 ハンドル色ブラック カバー色ブラウン 表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装 タキゲンコード01234
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=270)
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)400 寸法L(mm)320 寸法P(mm)270 寸法H1(mm)53.5 寸法H2(mm)29.5 材質(カバー)ABS樹脂 ハンドル色ブラック カバー色ブラウン 表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装 タキゲンコード01232
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=220)
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器 材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 質量(g)330 寸法L(mm)270 寸法P(mm)220 寸法H1(mm)53.4 寸法H2(mm)33.4 標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン 表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装 タキゲンコード01233
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)215 寸法L(mm)206 寸法D(Φmm)18 寸法W(mm)18 寸法P(mm)188 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)9 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01066
1個
1,584 税込1,742
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)125 寸法L(mm)136 寸法D(Φmm)16 寸法W(mm)16 寸法P(mm)120 寸法d(Φmm)5.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)8 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード01068
1個
1,078 税込1,186
当日出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)185 寸法L(mm)168 寸法D(Φmm)18 寸法W(mm)18 寸法P(mm)150 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)9 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01067
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC) 材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上 使用荷重(N)294
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケース取手
グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04588
1個
2,123 税込2,335
6日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)400 寸法L(mm)308 寸法D(Φmm)20 寸法W(mm)20 寸法P(mm)288 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)10 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01064
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)335 寸法L(mm)258 寸法D(Φmm)20 寸法W(mm)20 寸法P(mm)238 寸法d(Φmm)6.6 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)10 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード01065
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷