ギア式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)262適合板厚(mm)1~3表面仕上げライトターゼントシルバー塗装鍵TAK60タキゲンコード04043
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3