テーパー付角型取手(P=65)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=80)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3