ハンドル・取っ手・グリップ :「振動 止め」の検索結果

特価
本日6月23日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)450 寸法L1(mm)292 寸法L2(mm)200 寸法P(mm)260
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 カバーは取付け後にセットしてください。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品 カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。
用途船舶・車両・振動機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ABS樹脂 カバー色グレー 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04256
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01305
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
19,834 税込21,817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。 ハンドル単体でもパネルに取付け可能 ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器 材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
1個
8,160 税込8,976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本・大ナット・ビスセット 質量(g)本体/490、ハンドル/90 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)3.5 表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr) 2002 タキゲンコード00617
1個
922 税込1,014
当日出荷

ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本・大ナット・ビスセット 質量(g)本体/490、ハンドル/90 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)3.5 表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr) 2002 タキゲンコード00616
1個
3,768 税込4,145
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01304
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。 非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。 密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(g)870 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード03132
1個
27,200 税込29,920
4日以内出荷

閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉 付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 番号:2001 タキゲンコード623
1個
4,059 税込4,465
欠品中

パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)380 適合板厚(mm)0.6~2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 030
1個
5,042 税込5,546
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)