大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60851
1個
¥17,567
税込¥19,324
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
受座(FA-840S-1)が取り付け可能
ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
付属品ポリアミド製パッキンシート
種別ローラー締りハンドル
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)
材質(グリップ)AAS樹脂
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉
種別ローラー締りハンドル
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60860
1個
¥4,723
税込¥5,195
当日出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60672
1個
¥5,788
税込¥6,367
4日以内出荷
大型扉も確実に固定します。
外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。
電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)
ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。
ロッド棒にて多点締めが可能です。
受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。
受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60799
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード60798
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
左用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60779
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
右用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60778
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。