商品豆知識
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
取付長(mm)20
材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。
パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。
耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
大きな開口部で、操作性に優れています。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
付属品セットクリップ(PVC)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。