扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品受座・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵400
タキゲンコード60693
1個
¥5,341
税込¥5,875
4日以内出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
4日以内出荷
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:T0230
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)830
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品キー2本
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)
鍵350
FA-163-Aの面付けタイプです。
扉はワンタッチで開閉できます。
カトル式のため強力密閉ができます。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60874
1個
¥5,171
税込¥5,688
4日以内出荷
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60616
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)
最大適合板厚(mm)2.5
表面仕上げシルバー塗装
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。