ハンドル・取っ手・グリップ :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法H5(mm)6
1個
521 税込573
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,840 税込2,024
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

1個
16,774 税込18,451
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉 使用荷重(N)735 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,205 税込3,526
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

強力密閉ができます。 左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)72 寸法H(mm)41 寸法L1(mm)108 寸法D(Φmm)5.5 寸法L2(mm)12 寸法P(mm)100 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード01142
1個
612 税込673
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
386 税込425
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,116 税込5,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
522 税込574
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 取付長(mm)20 種類丸形 寸法MM4
1個
363 税込399
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)85 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード03336
1個
658 税込724
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
4,835 税込5,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
431 税込474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,600 税込14,960
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=150)
寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,039 税込1,143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)7 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)68 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00678
1個
470 税込517
当日出荷

材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)54 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)88 寸法D(Φmm)5.5 寸法L2(mm)12 寸法P(mm)80 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード02085
1個
579 税込637
欠品中

ねじの呼びM6 取付長(mm)26 種類丸形 寸法MM6
1個
431 税込474
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型) 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441
1個
3,486 税込3,835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)