ハンドル・取っ手・グリップ :「引き取手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
寸法H(mm)30
ねじ径(mm)M5
寸法B(mm)11
参考使用荷重(kN)0.44
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
ねじ寸法M4
ねじ深さ(mm)8
参考使用荷重(kN)0.20
包装JAN付袋入り
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。