ハンドル・取っ手・グリップ :「イマオ 握り玉」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453 材質SUS304 研磨
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションプラスチック 握り玉
材質(グリップ)ABS樹脂
1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTF-N 安全テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法F(mm)- 材質(グリップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22 材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm)58.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)24 材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)44.5 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)49.5 寸法D3(mm)10 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションテンションレバー(メネジ) TLF-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,783 税込4,161
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
282 税込310
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)