ハンドル・取っ手・グリップ :「クロス 研磨」の検索結果
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
寸法(mm)Lf1:21
質量(g)109
寸法H(mm)34
寸法S(mm)17
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)18
寸法Lf(mm)15
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)バフ研磨
材質(オネジ)SUS303
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
質量(g)109
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨
取付長(mm)21
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。