ハンドル・取っ手・グリップ :「シフトノブ アルミ」の検索結果
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)86
寸法F(mm)48
寸法D(mm)7
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)20
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。