22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアル ラウンド ノブ
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12) 表面処理(ノブ)焼付塗装 色(ノブ)シルバーグレー
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルハンドル ノブ
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12) 表面処理(ノブ)焼付塗装 色(ノブ)シルバーグレー
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
10,185 税込11,204
4日以内出荷

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,700 税込10,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHK ダイアルハンドノブ
エコ商品
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12) 仕様ハンドル キャップキャップなし 色(本体)シルバーグレー 表面処理(本体)焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションDRK ダイアルラウンドノブ
エコ商品
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12) キャップキャップなし 色(本体)シルバーグレー 表面処理(本体)焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル 下穴径(Φmm)7 寸法d(Φmm)26(最大) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(インサート)亜鉛メッキ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,506 税込10,457
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色 質量(g)100 目盛本数(本)9 回転方向反時計回り
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 目盛9 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛本数(本)9 色(本体)シルバー 材質(窓)アクリル樹脂
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車
エコ商品
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 寸法D(Φmm)95 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車
エコ商品
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
14,162 税込15,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
1個
15,423 税込16,965
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
エコ商品
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポーク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)