29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R80 T18 A24 B20 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D20 t9 D122 D215 MM8×1.25 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)3.6 クランプストローク(mm)3.3
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R80 T18 A24 B20 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)154 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D20 t9 D122 D215 MM8×1.25 レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)3.6 クランプストローク(mm)3.3
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTK
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
269 税込296
3日以内出荷

イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22 材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm)58.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)24 材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)44.5 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)49.5 寸法D3(mm)10 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~110 材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ 取付部めねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM5×0.7 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
469 税込516
3日以内出荷

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
1,572 税込1,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
311 税込342
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ボール グリップ ソフト
タイプオネジ 使用温度範囲(℃)0~80 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 材質(グリップ)ポリプロピレン ねじ径M- 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)- 材質(オネジ)S10C 材質(センターキャップ)- 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,194 税込1,313
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,572 税込1,729
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ TRIK
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質【メネジ・オネジ】SUS304 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)34 寸法S(mm)18 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)22.5 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法MM12×1.75
1個
1,533 税込1,686
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 タイプメネジ、キャップ付き 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法L(mm)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 寸法G(mm)6.5 寸法Lf(mm)12 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷

イマオコーポレーションフルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
エコ商品
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製 ブラック 質量(g)7 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80 寸法L(mm)- 寸法H(mm)20 寸法S(mm)10 寸法D(mm)25 寸法D1(mm)12 寸法Lf(mm)10 材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ 寸法MM5×0.8 材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303 材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
289 税込318
7日以内出荷

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)