ハンドル・取っ手・グリップ :「六角 イモネジ」の検索結果
六角穴付き止めネジにて取付け
トラスコ品番805-7110
材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
付属品六角穴付き止めネジ
形状L型
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー
質量(g)225
種類フィックスドレバー
取付部角穴
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
FLRの丸穴はピンホール付きです。
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー
質量(g)225
タイプ角穴
寸法H(mm)63
寸法d(mm)-(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)31
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10.5
寸法D1(mm)30.5
寸法d1(mm)-
寸法H1(mm)31
寸法R(mm)110
寸法Lf(mm)26
寸法w(mm)12(H11)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM5×0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。