ハンドル・取っ手・グリップ :「取り付け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法F(mm)-
材質(グリップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
材質(本体)ポリプロピレン
タイプセルフロック
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)ブラック
表面処理(本体)つや消し
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(キャップ)グレー
色(本体)つや消しブラック
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
六角穴付き止めネジにて取付け
トラスコ品番805-7110
材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930
材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
付属品六角穴付き止めネジ
形状L型
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー
質量(g)225
種類フィックスドレバー
取付部角穴
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様●精度穴Lf:22●精度穴d(H8):12●追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H32
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
D63
S18
D127
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴精度穴
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H28
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D50
S15
D122
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴精度穴
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R30
B18
H40
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
D80
S25
D135
下穴径(Φmm)Lf:15
H140
下穴径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴下穴
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
パネルサイズ(mm)132.5
許容荷重(N)500
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部丸穴
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H28
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D50
S15
D122
下穴径(Φmm)Lf:15
下穴径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴下穴
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂
W4
L15
H65
質量(g)75
D23
D119
材質(シャンク)スチール製
MM8×1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
指かけ付きリム形状です。
NS・NBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
RoHS指令適合製品です。
FLRの丸穴はピンホール付きです。
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー
質量(g)225
タイプ角穴
寸法H(mm)63
寸法d(mm)-(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)31
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10.5
寸法D1(mm)30.5
寸法d1(mm)-
寸法H1(mm)31
寸法R(mm)110
寸法Lf(mm)26
寸法w(mm)12(H11)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM5×0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。
固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数12
材質(本体)WCCo系超硬合金
質量(g)1.8
表面処理(本体)TiNコーティング
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。
固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数10
材質(本体)WCCo系超硬合金
質量(g)1.8
表面処理(本体)TiNコーティング
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。
固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数6
材質(本体)WCCo系超硬合金
質量(g)1.8
表面処理(本体)TiNコーティング
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A19
L43
H53
質量(g)991
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R100
A36
B23
L44.5
H75
質量(g)2248
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
H190
D366
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A25
L56
H75
質量(g)2920
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D301
S18
D158
d1148
D282
D394
RoHS指令(10物質対応)対応
d258
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A21
L43
H57
質量(g)1196
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A18
L38
H48
質量(g)662
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d170
D248
D344
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。