ハンドル・取っ手・グリップ :「材質SS400」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
ねじの呼びM10
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM10×1.5
色(本体)ブラック
材質(グリップ)ポリアミド
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)つや消しシルバー
外径(Φmm)80
ねじ寸法M16×2
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
ねじの呼びM12
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM12×1.75
色(本体)ブラック
ねじの呼びM8
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM8×1.25
色(本体)ブラック
外径(Φmm)40
ねじ寸法M8×1.25
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
外径(Φmm)63
ねじ寸法M12×1.75
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
外径(Φmm)50
ねじ寸法M10×1.5
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
トラスコ品番105-6018
形状スティック形
材質(本体)ポリアミド
種類グリップレバー
使用温度範囲(℃)-20~90
グリップ径(Φmm)32
レバー長さ(mm)100
取付部おねじ
ねじ径MM10×1.5
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ねじの呼びM16
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM16×2
色(本体)ブラック
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用ください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m
質量(g)1150
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法L(mm)38
寸法H(mm)42
寸法d(mm)10(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)312
材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)80
材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜
材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
¥11,349
税込¥12,484
7日以内出荷
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930
材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。