ステンレス握り玉イマオコーポレーション当日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453材質SUS304 研磨
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3