ハンドル・取っ手・グリップ :「研磨用バフ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
寸法(mm)Lf1:21
質量(g)109
寸法H(mm)34
寸法S(mm)17
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)18
寸法Lf(mm)15
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)14
L19
H39
質量(g)400
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D140
D132
スポーク数3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)10
L16
H29
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D80
D124
スポーク数3
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプメネジ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ握り用メネジあり
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
トラスコ品番805-6034
材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
ねじ径M10×1.5
外径(Φmm)50
ノブ高さ(mm)34
ねじ深さ(mm)15
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
質量(g)109
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨
取付長(mm)21
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)バフ研磨
材質(オネジ)SUS303
種類2スポーク
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。