18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバー
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)フェノール樹脂
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバー
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド
1個
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM10×1.5 色(本体)ブラック
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバル グリップ レバー
材質(グリップ)ポリアミド 色(グリップ)ブラック 表面処理(グリップ)光沢仕上げ 表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ 色(シャフト)つや消しシルバー
1個
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)80 ねじ寸法M16×2 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM12×1.75 色(本体)ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバルグリップレバー
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930 材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)40 ねじ寸法M8×1.25 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)63 ねじ寸法M12×1.75 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ノブ
外径(Φmm)50 ねじ寸法M10×1.5 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)ブラック 材質(オネジ)SS400 表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションオーバルグリップレバー
トラスコ品番105-6018 形状スティック形 材質(本体)ポリアミド 種類グリップレバー 使用温度範囲(℃)-20~90 グリップ径(Φmm)32 レバー長さ(mm)100 取付部おねじ ねじ径MM10×1.5 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
999 税込1,099
当日出荷

イマオコーポレーションエンプラノブ
ねじの呼びM16 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SS400 取付部おねじ(段付) 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 寸法EM16×2 色(本体)ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷