ハンドル・取っ手・グリップ :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)SKH51
H(0/-0.13)12
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
H16.5
ねじサイズM4
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)31
DM6
C7.6
寸法B(mm)(±0.05)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)7
DM4
C5.6
寸法B(mm)(±0.05)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)6
DM4
C5.6
寸法B(mm)(±0.05)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)37
DM6
C7.6
寸法B(mm)(±0.05)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)17
DM6
C7.6
寸法B(mm)(±0.05)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)13
DM5
C6.6
寸法B(mm)(±0.05)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)10
DM5
C6.6
寸法B(mm)(±0.05)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)5
DM3
C4
寸法B(mm)(±0.05)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)4
DM3
C4
寸法B(mm)(±0.05)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)22
DM6
C7.6
寸法B(mm)(±0.05)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H50
質量(g)550
タイプフェノール樹脂製
D80
S28
D135
下穴径(Φmm)Lf:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R30
B18
H40
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
D80
S25
D135
下穴径(Φmm)Lf:15
H140
下穴径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴下穴
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H28
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
D50
S15
D122
下穴径(Φmm)Lf:15
下穴径d(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴下穴
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
タイプメネジ
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法F(mm)-
材質(グリップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部丸穴
種類六角形
穴径(Φmm)5
表面処理(本体)クロムメッキ
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。