カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05イマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04イマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NPイマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NPイマオコーポレーション4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NPイマオコーポレーション4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10イマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5R100T23A30B25材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)318タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD25t11D128D218MM10×1.5レバー荷重(N)300クランプ力(kN)4.8クランプストローク(mm)4.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08イマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06イマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NPイマオコーポレーション翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10-NPイマオコーポレーション4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5R100T23A30B25材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)318タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD25t11D128D218MM10×1.5レバー荷重(N)300クランプ力(kN)4.8クランプストローク(mm)4.3
カムレバーイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCM440クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻
トルクコントロールレバーイマオコーポレーション翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
RL ラチェットレバーイマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。
狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3