ハンドル・取っ手・グリップ :「型抜き 小」の検索結果
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。
止め金具の組替えによる左右兼用型です。
キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色
質量(g)423
最大回転角度(°)(キー)180
キー番号M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP
質量(g)423
部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色
キー番号No.M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。
材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713
仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。
型式左右兼用
部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー
表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni
仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)
適合板厚(mm)t0.8~t2.3
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。