ハンドル・取っ手・グリップ :「筐体」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ラッチユニット
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)88
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

栃木屋回転ハンドル
エコ商品
取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋小型埋込取手
エコ商品
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等 材質AES 自重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])19.6(2)
1個
129 税込142
7日以内出荷

栃木屋ネジ
エコ商品
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等 材質(本体)黄銅 タイプ横開き用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
28 税込31
4日以内出荷

栃木屋サポート
エコ商品
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等 材質(本体) タイプネジ型 ねじ径M6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
199 税込219
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル(セット品)
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)596.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ローレットツマミ
エコ商品
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等 材質(本体)黄銅 タイプネジ型 ねじ径M6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
259 税込285
4日以内出荷

樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)72.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) 構成止め金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)211.9 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) 構成キーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋収納型ハンドル
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等 材質/処理本体・グリップ:ADC/シルバー(塗装),ハンドルピン:SUS304/-,プラグクッションゴム:CR/黒色,取付金具:ZDC/SUS/PA6 / 3価クロメート/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

栃木屋ハンドル用固定カム
エコ商品
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル 材質SUS304 仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋防水ハンドル
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色 質量(g)423 最大回転角度(°)(キー)180 キー番号M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

栃木屋Ⅱ型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等 材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP 質量(g)423 部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色 キー番号No.M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

栃木屋パネル取手用座
エコ商品
パネル取手やそれに類するハンドルを、表面からネジ等にて取り付けるための座部品です。
用途パネル取手を、筐体裏面からネジにて取り付けることができない場合にご使用下さい。 材質/処理SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
4日以内出荷


小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等 材質エラストマー、SUS304 部品名称グリップ、アーム 表面処理グレー、ヘアライン 操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング