絞り込み
材質
  • アルミ(5)
  • ステンレス(16)
  • 亜鉛合金(17)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • シブタニ
  • MIYOSHI(小西製作所)(577)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(501)
  • イマオコーポレーション(486)
  • 廣杉計器(337)
  • エスコ(321)
  • LAMP(スガツネ工業)(248)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
  • ジョー・プリンス竹下(195)
  • 栃木屋(193)
  • ハーフェレ(192)
  • 三星産業貿易(169)
  • 大阪魂(161)
  • TAKIGEN(タキゲン)(105)
  • ホシモト(93)
  • TRUSCO(61)
  • SUGICO(スギコ)(55)
  • ノーブランド(34)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手 シブタニ

    取手

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広く使えます。
    用途機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)

    シブタニ
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみハンドル シブタニ

    折りたたみハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
    用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付き取手 シブタニ

    キャップ付き取手

    シブタニ
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
    用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ローラータイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型堀込引手 シブタニ

    大型堀込引手

    シブタニ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面スイングハンドル シブタニ

    平面スイングハンドル

    シブタニ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
  • 丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ

    丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
    用途分電盤・配電盤、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手 シブタニ

    掘込引手

    シブタニ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ

    掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)

    シブタニ
    ¥89~税込¥98~
    1個
    4日以内出荷
    幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ) シブタニ

    アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)

    シブタニ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
    用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付き取手 シブタニ

    キャップ付き取手

    シブタニ
    ¥329税込¥362
    1本
    4日以内出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
  • ショーケース取手 シブタニ

    ショーケース取手

    シブタニ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
    用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
  • 取手 シブタニ

    取手

    シブタニ
    ¥369~税込¥406~
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル シブタニ

    防水ハンドル

    シブタニ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • キャップ付き取手 シブタニ

    キャップ付き取手

    シブタニ
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプBタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)450(46kgf)
  • 堀込引手(ボルトタイプ) シブタニ

    堀込引手(ボルトタイプ)

    シブタニ
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップ シブタニ

    アルミグリップ

    シブタニ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    4日以内出荷
    大型ですが軽量な取手です。
    用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(傾斜タイプ)

    シブタニ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
    用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
  • 座金(ステンレスタイプ) シブタニ

    座金(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥129~税込¥142~
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(傾斜タイプ)

    シブタニ
    ¥839税込¥923
    1本
    欠品中
    傾斜付きで握りやすい設計です。
    用途機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
  • 密閉アジャスタハンドル シブタニ

    密閉アジャスタハンドル

    シブタニ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
    用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル シブタニ

    密閉用ハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品受け材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ

    ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)

    シブタニ
    ¥509税込¥560
    1本
    5日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    トラスコ品番734-0414材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)108色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)31寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11.5
  • ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ

    ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ)

    シブタニ
    ¥619税込¥681
    1本
    5日以内出荷
    傾斜付きで握りやすい設計です。
    トラスコ品番734-0429材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)128色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)40寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
  • 装飾平小ネジ シブタニ

    装飾平小ネジ

    シブタニ
    ¥489~税込¥538~
    1本
    4日以内出荷
    ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
    用途分電盤・配電盤・機械など種類丸形仕上鏡面取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • 掘込引手(屋内仕様) シブタニ

    掘込引手(屋内仕様)

    シブタニ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
    用途建築設備、機械など付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手 シブタニ

    掘込引手

    シブタニ
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    取付けが容易です。
    用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)色ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装) シブタニ

    アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)

    シブタニ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷
    アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
    用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1000(102kgf)
  • アルミグリップ(アーチ型) シブタニ

    アルミグリップ(アーチ型)

    シブタニ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
    用途厨房機器、ショーケース、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)製品質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップ(丸型) シブタニ

    アルミグリップ(丸型)

    シブタニ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    4日以内出荷
    余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。
    用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
  • ワンタッチ回転ハンドル シブタニ

    ワンタッチ回転ハンドル

    シブタニ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
    用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付き取手 シブタニ

    キャップ付き取手

    シブタニ
    ¥679~税込¥747~
    1本
    4日以内出荷
    パネルの表側かた取り付けが可能です。
    用途機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)

    シブタニ
    ¥379~税込¥417~
    1本
    4日以内出荷
    傾斜付きで握りやすい設計です。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 シブタニ

    取手

    シブタニ
    ¥849~税込¥934~
    1本
    4日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)370(38kgf)
  • コーナーハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    コーナーハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーハンドル シブタニ

    コーナーハンドル

    シブタニ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ製品質量(g)840RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ

    アシストバー取手(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
    用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ